EGLO - Fali LED-es lpt 3x3W GU10 nikkel Magnum-LED +ff IP20 SN075910 - 92643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759926434
Sonepar cikkszám
SN075910
Gyártói cikkszám
92643
Gyártói típuskód
92643
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
255 mm
Magasság / mélység:
295 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
9 W
Falra szerelhető:
Igen