EGLO - Menny LED-es lpt 11W 850lm 3000K fehér/szürkésbarna PALOMARO IP20 SN073726 - 93949
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759939496
Sonepar cikkszám
SN073726
Gyártói cikkszám
93949
Gyártói típuskód
93949
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
320 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Falra szerelhető:
Igen