Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 17W 2100lm 2700K-6500K RGB IP20 SN091764 - 32589

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 17W 2100lm 2700K-6500K RGB IP20 SN091764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759325893

Sonepar cikkszám

SN091764

Gyártói cikkszám

32589

Gyártói típuskód

32589

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

20 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2100-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 17W 2100lm 2700K-6500K RGB IP20