Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4W 3000K 400lm króm Fradelo IP20 SN098702 - 95655

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4W 3000K 400lm króm Fradelo IP20 SN098702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759956554

Sonepar cikkszám

SN098702

Gyártói cikkszám

95655

Gyártói típuskód

95655

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

4 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 4W 3000K 400lm króm Fradelo IP20