Nem visszaküldhető

EGLO - EGLO Monterolo E27 max.1x40W 30cm IP65 fehér SN121933 - 98101

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - EGLO Monterolo E27 max.1x40W 30cm  IP65 fehér SN121933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság / mélység - 300 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121933

Gyártói cikkszám

98101

Gyártói típuskód

98101

Anyag:

műanyag

Magasság / mélység:

300 mm

Szélesség:

0 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

40 W

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

300 mm

EGLO Monterolo E27 max.1x40W 30cm IP65 fehér