Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 króm Tanga IP20 GT08557 - 83891

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 króm Tanga IP20 GT08557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759838911

Sonepar cikkszám

GT08557

Gyártói cikkszám

83891

Gyártói típuskód

83891

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

58 mm

Szélesség:

140 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 króm Tanga