EGLO - Fali halogén lpt 1x 50W 230V GU10 2700K nik/króm Magnum SN017633 - 24724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - GU10
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759247249
Sonepar cikkszám
SN017633
Gyártói cikkszám
24724
Gyártói típuskód
24724
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x 50W 230V GU10 2700K nik/króm Magnum