Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali halogén lpt 1x100W 230V R7s króm Auriga GT22423 - 85092

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 1x100W 230V R7s króm Auriga GT22423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759850920

Sonepar cikkszám

GT22423

Gyártói cikkszám

85092

Gyártói típuskód

85092

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x100W 230V R7s króm Auriga