Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Kio IP20 GT13789 - 83732

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Kio IP20 GT13789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759837327

Sonepar cikkszám

GT13789

Gyártói cikkszám

83732

Gyártói típuskód

83732

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

50 mm

Magasság / mélység:

300 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

66 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 króm Kio