EGLO - Fali halogén lpt Egyenes 4x50W GU10 matt nikkel Tukon IP20 GT80106 - 86014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759860141
Sonepar cikkszám
GT80106
Gyártói cikkszám
86014
Gyártói típuskód
86014
Ház színe:
nikkel
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Magasság / mélység:
68 mm
Hosszúság:
1070 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt Egyenes 4x50W GU10 matt nikkel Tukon