Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 antik barna Medici IP20 GT15183 - 85448

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 antik barna Medici IP20 GT15183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - barna

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759854485

Sonepar cikkszám

GT15183

Gyártói cikkszám

85448

Gyártói típuskód

85448

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

barna

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

320 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 40W E14 antik barna Medici