Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 bronz Savoy IP20 GT19027 - 82751

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 bronz Savoy IP20 GT19027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759827519

Sonepar cikkszám

GT19027

Gyártói cikkszám

82751

Gyártói típuskód

82751

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

180 mm

Magasság / mélység:

160 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 40W E14 bronz Savoy