Nem visszaküldhető

EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 ezüst Lydia GT26843 - 85155

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 ezüst Lydia GT26843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759851552

Sonepar cikkszám

GT26843

Gyártói cikkszám

85155

Gyártói típuskód

85155

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

ezüst

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

90 mm

Magasság / mélység:

180 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 40W E14 ezüst Lydia