Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E14 piros/narancs Troy 1 IP20 GT02551 - 83204

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E14 piros/narancs Troy 1 IP20 GT02551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759832049

Sonepar cikkszám

GT02551

Gyártói cikkszám

83204

Gyártói típuskód

83204

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

178 mm

Szélesség:

300 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E14 piros/narancs Troy 1