Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E27 ezüst Mars1 IP20 GT56406 - 89248

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E27 ezüst Mars1 IP20 GT56406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759892487

Sonepar cikkszám

GT56406

Gyártói cikkszám

89248

Gyártói típuskód

89248

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

250 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

60 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 ezüst Mars1