EGLO - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP44 nemesacél Trigo GT47835 - 83758
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759837587
Sonepar cikkszám
GT47835
Gyártói cikkszám
83758
Gyártói típuskód
83758
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
325 mm
Magasság / mélység:
160 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem