EGLO - Fali izzós lpt 1x100W E27 linie Grafik IP20 GT06238 - 83132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759831325
Sonepar cikkszám
GT06238
Gyártói cikkszám
83132
Gyártói típuskód
83132
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
180 mm
Magasság / mélység:
210 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen