EGLO - Fali izzós lpt 1x100W E27 opál üveg Nemo IP20 GT06239 - 83119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759831196
Sonepar cikkszám
GT06239
Gyártói cikkszám
83119
Gyártói típuskód
83119
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
150 mm
Magasság / mélység:
320 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen