EGLO - Fali izzós lpt 1x100W E27 quadrat Grafik GT00040 - 83133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759831332
Sonepar cikkszám
GT00040
Gyártói cikkszám
83133
Gyártói típuskód
83133
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x100W E27 quadrat Grafik