Nem visszaküldhető

EGLO - Fali izzós lpt 1x10W E27 IP44 mozg.érz CALDIERO SN162746 - 97146

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x10W E27 IP44 mozg.érz CALDIERO SN162746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - antracit

  • Foglalat - E27

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162746

Gyártói cikkszám

97146

Gyártói típuskód

97146

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

antracit

Foglalat:

E27

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

140 mm

Magasság / mélység:

240 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt 1x10W E27 IP44 mozg.érz CALDIERO