Nem visszaküldhető

EGLO - Fali izzós lpt 1x28W E27 IP44 mozg.érz. RAVELLO SN174738 - 98722

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x28W E27 IP44 mozg.érz. RAVELLO SN174738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174738

Gyártói cikkszám

98722

Gyártói típuskód

98722

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

165 mm

Magasság / mélység:

320 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt 1x28W E27 IP44 mozg.érz. RAVELLO