EGLO - Fali izzos lpt 1x40W E27 IP44 BARROSELA SN080994 - 94858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759948580
Sonepar cikkszám
SN080994
Gyártói cikkszám
94858
Gyártói típuskód
94858
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
220 mm
Magasság / mélység:
240 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
40 W
Falra szerelhető:
Igen