Nem visszaküldhető

EGLO - Fali izzós lpt 1X40W E27 IP54 CAMARA SN190371 - 900809

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1X40W E27 IP54 CAMARA SN190371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190371

Gyártói cikkszám

900809

Gyártói típuskód

900809

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

220 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt 1X40W E27 IP54 CAMARA