EGLO - Fali izzós lpt 1x5W GU10 IP44 fekete CONSUMA1 SN200550 - 901964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008606355921
Sonepar cikkszám
SN200550
Gyártói cikkszám
901964
Gyártói típuskód
901964
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
110 mm
Magasság / mélység:
115 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Fali izzós lpt 1x5W GU10 IP44 fekete CONSUMA1