EGLO - Fali izzós lpt 1x60W E27 IP20 TOWNSHEND 5 SN178985 - 44078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759440787
Sonepar cikkszám
SN178985
Gyártói cikkszám
44078
Gyártói típuskód
44078
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
140 mm
Magasság / mélység:
275 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Falra szerelhető:
Igen
Fali izzós lpt 1x60W E27 IP20 TOWNSHEND 5