EGLO - Fali izzós lpt 1x60W E27 IP44 fekete SN179585 - 94792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179585
Gyártói cikkszám
94792
Gyártói típuskód
94792
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
300 mm
Magasság / mélység:
250 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Falra szerelhető:
Igen
Fali izzós lpt 1x60W E27 IP44 fekete