EGLO - Fali izzós lpt 1x60W E27 Pasteri IP20 SN092342 - 95053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759950538
Sonepar cikkszám
SN092342
Gyártói cikkszám
95053
Gyártói típuskód
95053
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
145 mm
Magasság / mélység:
305 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen