EGLO - Fali izzós lpt 1x60W E27 Sendero SN092346 - 96195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759961954
Sonepar cikkszám
SN092346
Gyártói cikkszám
96195
Gyártói típuskód
96195
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
240 mm
Magasság / mélység:
220 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen