Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 2x 40W E14 színes Santiago1 GT38102 - 87306

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 2x 40W E14 színes Santiago1 GT38102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759873066

Sonepar cikkszám

GT38102

Gyártói cikkszám

87306

Gyártói típuskód

87306

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

290 mm

Szélesség:

290 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 2x 40W E14 színes Santiago1