EGLO - Fali lámpa egyenes 1x 40W E14 19cm matt nikkel ENEA IP20 GT90179 - 90982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
929 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759909826
Sonepar cikkszám
GT90179
Gyártói cikkszám
90982
Gyártói típuskód
90982
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
70 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
40 W
Falra szerelhető:
Igen