EGLO - Fali lámpa egyenes 2x 40W E14 30cm matt nikkel ENEA IP20 GT62092 - 90984
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759909840
Sonepar cikkszám
GT62092
Gyártói cikkszám
90984
Gyártói típuskód
90984
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
70 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
80 W
Falra szerelhető:
Igen