Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali lámpatest 1x40W + 3,5W LED 3000K króm/fehér Halva SN078813 - 96476

MásolásMásolás
EGLO - Fali lámpatest 1x40W + 3,5W LED 3000K króm/fehér Halva SN078813

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759964764

Sonepar cikkszám

SN078813

Gyártói cikkszám

96476

Gyártói típuskód

96476

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

150 mm

Magasság / mélység:

380 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

43.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali lámpatest 1x40W + 3,5W LED 3000K króm/fehér Halva