Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lp 2x3,3W 2x240lm 3000K GU10 mnikkel/krómPassa IP20 SN091675 - 96261

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lp 2x3,3W 2x240lm 3000K GU10 mnikkel/krómPassa IP20 SN091675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759962616

Sonepar cikkszám

SN091675

Gyártói cikkszám

96261

Gyártói típuskód

96261

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

60 mm

Magasság / mélység:

170 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

6.6 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lp 2x3,3W 2x240lm 3000K GU10 mnikkel/krómPassa IP20