Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 10W 3000K 900lm IP54 antracit Desella1 SN078988 - 95097

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 10W 3000K 900lm IP54 antracit Desella1 SN078988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759950972

Sonepar cikkszám

SN078988

Gyártói cikkszám

95097

Gyártói típuskód

95097

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

160 mm

Magasság / mélység:

160 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

10 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-900 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 10W 3000K 900lm IP54 antracit Desella1