Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 10W 830lm 3000K IP44 antracit/fehér MANFRIA SN112852 - 98095

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 10W 830lm 3000K IP44 antracit/fehér MANFRIA SN112852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112852

Gyártói cikkszám

98095

Gyártói típuskód

98095

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

300 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

10 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fali LED-es lpt 10W 830lm 3000K IP44 antracit/fehér MANFRIA