EGLO - Fali LED-es lpt 11W 950lm 3000K IP44 fekete/fehér Oncala SN084391 - 95981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959814
Sonepar cikkszám
SN084391
Gyártói cikkszám
95981
Gyártói típuskód
95981 Oncala
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 11W 950lm 3000K IP44 fekete/fehér Oncala