Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 12,5W 3000K 1750lm Spadafora SN124561 - 98496

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 12,5W 3000K 1750lm Spadafora SN124561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124561

Gyártói cikkszám

98496

Gyártói típuskód

98496

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

100 mm

Magasság / mélység:

280 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

12.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 12,5W 3000K 1750lm Spadafora