EGLO - Fali LED-es lpt. 12W 1300lm 3000K IP44 SN147280 - 95982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147280
Gyártói cikkszám
95982
Gyártói típuskód
95982
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
rozsdamentes acél
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
140 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
LED cserélhető
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Fényerő állítás:
nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
11 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem