Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali LED-es lpt 17W RGB 2000K-6500K 290mm SN101532 - 96819

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 17W RGB 2000K-6500K 290mm SN101532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759968199

Sonepar cikkszám

SN101532

Gyártói cikkszám

96819

Gyártói típuskód

96819

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

290 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

RGBW

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

17 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2100-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 17W RGB 2000K-6500K 290mm