Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 1x2,5W G9 3000K 300lm ALMONTE IP44 SN022340 - 94879

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 1x2,5W G9 3000K 300lm ALMONTE IP44 SN022340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759948795

Sonepar cikkszám

SN022340

Gyártói cikkszám

94879

Gyártói típuskód

94879

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

110 mm

Magasság / mélység:

230 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

2.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

300-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 1x2,5W G9 3000K 300lm ALMONTE