Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 1x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20 SN093696 - 95545

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 1x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20 SN093696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759955458

Sonepar cikkszám

SN093696

Gyártói cikkszám

95545

Gyártói típuskód

95545

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

60 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

2.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 1x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20