Nem visszaküldhető

EGLO - Fali LED-es lpt 1x28W E27 IP44 mozg.érz. SALVANESCO SN176083 - 98705

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 1x28W E27 IP44 mozg.érz. SALVANESCO SN176083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E27

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176083

Gyártói cikkszám

98705

Gyártói típuskód

98705

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

180 mm

Magasság / mélység:

240 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 1x28W E27 IP44 mozg.érz. SALVANESCO