EGLO - Fali LED-es lpt 1x3W GU10 fehér/cróm RICCIO 2 IP20 GT91770 - 93128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931285
Sonepar cikkszám
GT91770
Gyártói cikkszám
93128
Gyártói típuskód
93128
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
3 W
Falra szerelhető:
Igen