EGLO - Fali LED-es lpt 1x5,4W 3000K króm/szat Salto IP20 SN123974 - 95628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - króm
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123974
Gyártói cikkszám
95628
Gyártói típuskód
95628
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
110 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
5.4 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
640-640 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem