EGLO - Fali LED-es lpt 1x5W GU10 króm/fehér Davida IP20 SN078993 - 92084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759920845
Sonepar cikkszám
SN078993
Gyártói cikkszám
92084
Gyártói típuskód
92084
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
70 mm
Hosszúság:
165 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem