EGLO - Fali LED-es lpt 1xGU10 IP20 TRILLO SN160949 - 97371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160949
Gyártói cikkszám
97371
Gyártói típuskód
97371
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
70 mm
Magasság / mélység:
165 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
345-345 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fali LED-es lpt 1xGU10 IP20 TRILLO