Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 22W 2200lm 3000K IP44 SN118072 - 96246

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 22W 2200lm 3000K IP44 SN118072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118072

Gyártói cikkszám

96246

Gyártói típuskód

96246

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

22 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2200-2200 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 22W 2200lm 3000K IP44