Nem visszaküldhető

EGLO - Fali LED-es lpt 2x2,8W 3000K 840lm IP54 rozsdabarna CALPINO3 SN194526 - 901066

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x2,8W 3000K 840lm IP54 rozsdabarna CALPINO3 SN194526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008606297689

Sonepar cikkszám

SN194526

Gyártói cikkszám

901066

Gyártói típuskód

901066

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

100 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Rendszer teljesítmény:

5.6 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

840-840 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fali LED-es lpt 2x2,8W 3000K 840lm IP54 rozsdabarna CALPINO3