EGLO - Fali LED-es lpt 2x3,4W 4000K 600 lm matt nikkel Tabiano IP20 SN021530 - 94614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759946142
Sonepar cikkszám
SN021530
Gyártói cikkszám
94614
Gyártói típuskód
94614
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
405 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
6.4 W
Falra szerelhető:
Igen