Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x3W 3000K GU10 arany/fekete IP20 SN148720 - 95373

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x3W 3000K GU10 arany/fekete IP20 SN148720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148720

Gyártói cikkszám

95373

Gyártói típuskód

95373

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

55 mm

Magasság / mélység:

170 mm

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

6 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fali LED-es lpt 2x3W 3000K GU10 arany/fekete IP20